Referencias
Beta Tools:1251 1X5X125
Rubix:798171189000
fabricante:012510010
EAN:8014230042923


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1251 1X5X150-DESTORNIL.COLOCATORNILLO PH <<DESCATALOGADO>>
Destornilladores colocatornillos para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 94 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 255 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días