Referencias
Wera:05008852001
Rubix:799279014000
EAN:4013288212184

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR CORTO 350 STUBBY PH 3X25 MM
Destornillador cabezón para tornillos de cabeza de estrella PH
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda con forma hexagonal para aumentar la fuerza con la ayuda de una llave. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda con forma hexagonal para aumentar la fuerza con la ayuda de una llave. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 79 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,28 € Sin IVA
/ unidad
12,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días