Referencias
Beta Tools:1264L 4X400
Rubix:798168353000
fabricante:012640209
EAN:8014230604329

Documentos
Detalles de producto : 1264L 4X400-DESTORNILLADOR TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura, tipo largo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 625x50x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 89,3 g |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Longitud | 508 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € Sin IVA
/ unidad
14,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
