Referencias
Bahco:7809XZN-10-100
Rubix:798211377000
EAN:7314151831097


Resumen técnico
| Tamaño de huella | 10 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 63 mm |
| Longitud | 100 mm |
Detalles de producto : 7809XZN-10-100
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Cualidades
1/2" Square Drive Socket Drivers for Multipoint Head Screw
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115 g |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud de hoja | 63 mm |
| Longitud | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,19 € Sin IVA
/ unidad
25,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días