LLAVE ALLEN 100 GRADOS CORTA 3 MM PUNTA ESFERICA

Llave Allen 100grados corta punta esférica

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 2212.L 3
Rubix:799293461000
fabricante:PB 2212.L 3
EAN:7610733205981
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN 100 GRADOS CORTA 3 MM PUNTA ESFERICA


Llave Allen con punta esférica y varilla acortada, larga

Características: DIN 911 L, ISO 2936 L.De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión. Con punta esférica y varilla recortada, acodada 100°.

Aplicación: especial para atornillar en lugares estrechos y espacios de difícil acceso.

Varilla cromada.

Información técnica


Atributos
4,92 € Sin IVA
/ unidad
5,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días