7809XZN-12

Socket Driver

Ver información técnica
Referencias
Bahco:7809XZN-12
Rubix:798211378000
EAN:7314151831103
brand logo
Resumen técnico
Tamaño de huella12 mm
Longitud de hoja23 mm
Longitud60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7809XZN-12


Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Cualidades

1/2" Square Drive Socket Drivers for Multipoint Head Screw

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Tamaño de huella12 mm
Longitud de hoja23 mm
Longitud60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,19 Sin IVA
/ unidad
25,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días