Referencias
Beta Tools:1281LPH/2
Rubix:798170202000
fabricante:012810322
EAN:8014230511429


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2-6,5 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1281LPH/2-VARILLAS REV.CABEZA RANUR-PH
Varillas reversibles para tornillos con cabeza ranurada y Phillips®
Cualidades
Dual-purpose screwdrivers for slotted and Phillips® screws, chrome-plated, black tips
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,2 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 2-6,5 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días