Referencias
Beta Tools:1294 3X75
Rubix:798168294000
fabricante:012940006
EAN:8014230382999

Documentos
Detalles de producto : 1294 3X75-DESTORN. SIN CABEZA C/RANURA
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
1294 3X75
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35,4 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 171 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,84 € Sin IVA
/ unidad
8,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
