B198.080.150F DESTORNILLADOR DE TUERCAS

Destornillador llave de vaso BahcoFit con mango de goma

Ver información técnica

Referencias

Bahco:B198.080.150F
Rubix:798571351000
EAN:7314150281817
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B198.080.150F DESTORNILLADOR DE TUERCAS


Herramientas duraderas gracias a la varilla de acero aleado de alto rendimiento cromado que proporciona una mayor protección contra la corrosión. Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.

Cualidades

Orificio para colgar integrado
Símbolo y marcas permanentes en el mango para una rápida identificación de la punta

Información técnica


Atributos
Peso neto155 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Longitud de hoja150 mm
Longitud267 mm
15,21 Sin IVA
/ unidad
18,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días