MAZA ANTIRRREBOTE DE 40 212A.40
212A - Macetas sin rebote con puntas intercambiables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:212A.40
Rubix:798471085000
EAN:3148511484708

Documentos
Detalles de producto : MAZA ANTIRRREBOTE DE 40 212A.40
• Mango de fibra de vidrio. • Cuerpo de acero. • Cabezas especiales de nailon de dureza shore D74 +-5. Se cambian con facilidad. • Mango ergonómico de PVC. • Presentación: epoxi negro. Punta de recambio: 212.E35 a E60.
MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 40MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 830 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 310x115x42 mm |
| Peso con embalaje | 806 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 40 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Peso | 840 g |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | empuñadura ergonómica de pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días