Referencias
Beta Tools:1370FT 40
Rubix:798168425000
fabricante:013700540
EAN:8014230569048

Documentos
Detalles de producto : 1370FT 40-MARTILLOS MECANICO EN FIBRA
Martillos de mecánico, mangos en fibra
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x120x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1172 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 40 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Peso | 1172 g |
| Longitud de cabezal | 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,18 € Sin IVA
/ unidad
57,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
