MARTILLO NYLON NEOPRENO 40 MM M/MADERA

207A-208A - Mazas de puntas adaptables

Ver información técnica
Referencias
Facom:208A.40CBA
Rubix:798500669000
EAN:3148518595445
brand logo
Resumen técnico
Tipomaza
Sección40 mm
Peso620 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MARTILLO NYLON NEOPRENO 40 MM M/MADERA


207A-208A - Mazas de punta adaptable

- 207A: cuerpo de aluminio serie de martillos "ligeros".
- 208A: cuerpo de acero serie de martillos "pesados".
- Los mazos sólo están disponibles con un número limitado de combinaciones de cabezas, pero puede personalizar su mazo seleccionando un cuerpo y dos cabezas de su elección.
- Cabezas disponibles:
- Serie EA: neopreno.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nailon.
MACETA LATON 40MM

Cualidades

Excelente resistencia mecánica.

Información técnica


Atributos
Peso neto610 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)322x102x40 mm
Peso con embalaje610 g
Tipomaza
Sección40 mm
Peso620 g
Diámetro40 mm
Formaredondo
Mangomadera
Materialnylon/poliuretano
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,21 Sin IVA
/ unidad
69,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días