MARTILLO DE SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX GOMA-PLASTICO 60 MM -

Martillo de superficie blanda SIMPLEX goma-plástico

Ver información técnica

Referencias

Halder:3026.060
Rubix:799296897000
fabricante:3026.060
EAN:4030618300670
brand logo

Detalles de producto : MARTILLO DE SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX GOMA-PLASTICO 60 MM -


Martillo de superficie blanda con cabezas percutoras de goma/plástico

Características: carcasa de dos piezas de acero fundido, con cabezas percutoras y mango de madera. Todas las piezas son intercambiables. La fijación se realiza con la ayuda de un tornillo.

Un lado con cabeza percutora negra y semidura de goma, el otro, con cabeza percutora roja y dura de plástico.

Información técnica


Atributos
50,95 € Sin IVA
/ unidad
61,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días