92A.30 LLAVE TUBO ACODADA

92A - Llaves de tubo acodadas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:92A.30
Rubix:798529164000
EAN:3148516631466
brand logo

Resumen técnico

Apertura30
Longitud195 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 92A.30 LLAVE TUBO ACODADA


• Llaves de tubo acodadas: permite el trabajo en varillas roscadas largas. • Orificio de paso que facilita la utilización de manerales: 160A. • Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones de 4 a 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de 24 a 32 mm. • Dimensiones métricas: de 4 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE DE TUBO ACODADA 26MM

Información técnica


Atributos
Peso neto632 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)205x90x45 mm
Peso con embalaje655 g
Apertura30
Longitud195 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
25,51 Sin IVA
/ unidad
30,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días