Referencias
Bahco:111M-8
Rubix:798210258000
EAN:7314151828639

Detalles de producto : 111M-8 LLAVE COMBINADA 8MM
Llaves de estrella, curvas, métricas. Normas: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 y DIN 3113. Material: acero de calidad de alta aleación. Eje en forma de U para mayor comodidad. Posición de la mordaza 15 con cabezas más planas para una mejor accesibilidad. Perfil Dynamic Drive de doce caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Lado del anillo 15 curvado para protección de la mano y mejor agarre. Medidas exactas más grandes y bilaterales para un mejor reconocimiento. Cromado, finamente pulido para una alta calidad de superficie. Diseño en forma de U patentado. SB = embalado individualmente en una tarjeta de plástico informativa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Apertura | 8 |
| Longitud | 130 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,42 € Sin IVA
/ unidad
6,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días