6256980 31 KR 30-60 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 60 MM

Trinquete deslizante con anillo UD 31 KR

Ver información técnica
Referencias
Gedore:31 KR 30-60
Rubix:798176174000
fabricante:6256980
EAN:4010886625699
brand logo
Resumen técnico
Apertura60
Longitud760 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6256980 31 KR 30-60 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE CON ANILLO 60 MM


Llave de trinquete (31 K) con perfil UD intercambiable o inserciones de 12 caras (31 R). Anillos hexagonales bajo pedido. Particularmente adecuada para la construcción metálica y de andamios. Hasta 30" con empuñadura plana, a partir de 35" con vástago a presión. Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, fosfato de manganeso. Número de artículo de construcción: 31 KR 16-32 = trinquete deslizante 31 K-16 + anillo de inserción 31 R-32.
Slip ratchet 30" with ring UD 60 mm friction key (31 K) with interchangeable UD profile or 12-sided inserts (31 R) hexagonal rings upon request, particularly suitable for steel and scaffolding construction up to 30" with fixed handle, from 35" with plug-in rod GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphate construction item number: 31 KR 16-32 = slip ratchet 31 K-16 + insert ring 31 R-32.

Información técnica


Atributos
Peso neto2879 g
Apertura60
Longitud760 mm
Tipollave de trinquete
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,61 Sin IVA
/ unidad
401,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días