95 10X11-LL DE ESTRELLA PLANAS 2 BOCAS
Llaves de boca abiertas de doble extremo cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:95 10X11
Rubix:798165620000
fabricante:000950163
EAN:8014230024653



Detalles de producto : 95 10X11-LL DE ESTRELLA PLANAS 2 BOCAS
Llaves de boca abiertas de doble extremo cromadas
Cualidades
Llaves de boca abiertas de doble extremo cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,6 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 150 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,43 € Sin IVA
/ unidad
16,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
