Referencias
Beta Tools:80 13X17
Rubix:798167780000
fabricante:000800015
EAN:8014230023458



Documentos
Detalles de producto : 80 13X17-LL DE VASO POLIGON. ARTICULADAS
Llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 220 g |
| Apertura | 13x17 |
| Longitud | 231 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
