Referencias
Gedore:2133 T 8
Rubix:798998406000
fabricante:2647664
EAN:4010886933411

Detalles de producto : LLAVE DE VASO 2133 CON MANGO EN T DE 8 MM
Con orificio para colgar. Profundidad Dop 25 mm. Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado mate.
Llave de vaso con mango 2C-T 8 mm con agujero para colgar profundidad de caperuza 25 mm GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado mate
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Apertura | 8 |
| Longitud | 268 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € Sin IVA
/ unidad
23,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días