Referencias
Beta Tools:1250 3X125
Rubix:798168337000
fabricante:012500030
EAN:8014230042886

Documentos
Detalles de producto : 1250 3X125-DESTORNILL. COLOCATORNILLOS
Destornilladores colocatornillos para tornillos con cabeza ranurada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36 g |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
