1-65-319 F/MAX S/D PZ0X75

Destornillador FatMax® PZ4 X 200 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-65-319
Rubix:798216909000
EAN:3253561653193
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Tamaño de huellapz0
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-65-319 F/MAX S/D PZ0X75


Descripción Destornillador Pozidriv con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PZ0 X 75 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)27x27x177 mm
Huellapozidriv
Tamaño de huellapz0
Longitud de hoja75 mm
Longitud75 mm
Acabadoarenado
3,91 Sin IVA
/ unidad
4,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días