Referencias
Beta Tools:1266BP 2,5
Rubix:798170155000
fabricante:012660025
EAN:8014230604442

Documentos
Detalles de producto : 1266BP 2,5-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,6 g |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,44 € Sin IVA
/ unidad
9,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
