Referencias
Stanley:1-65-224
Rubix:798216908000
EAN:3253561652240

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 250 mm |
Detalles de producto : 1-65-224 F/MAX S/D PH2X250
Descripción
Destornillador Phillips con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PH2 X 250 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x32x355 mm |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 250 mm |
| Longitud | 352 mm |
| Acabado | arenado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días