Referencias
Wera:05028013001
Rubix:798263652000
EAN:4013288004260

Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx27 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
Detalles de producto : 367 TORX TX 27
Destornillador para TORX®
Características: varilla redonda, mango con protección antideslizante.
De acero especial de alta aleación, punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de 3 componentes. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Características: varilla redonda, mango con protección antideslizante.
De acero especial de alta aleación, punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de 3 componentes. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicaciones
Use: screws with TORX® drive
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx27 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
| Longitud | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,12 € Sin IVA
/ unidad
17,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días