1845217 2154SK 4,5 - DESTORNILLADOR 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION 4,5 MM

Destornillador 3-C 2150

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2154SK 4,5
Rubix:798173463000
fabricante:1845217
EAN:4010886857199
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella4,5mm
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1845217 2154SK 4,5 - DESTORNILLADOR 3C CON CAPERUZA DE PROTECCION 4,5 MM


Conforme a DIN ISO 2380-2, punta de la hoja conforme a DIN ISO 2380-1 Forma A. Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar. El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga. Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza. Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango. Hoja de acero templado Gedore molibdeno-vanadio-Plus. * Longitud no estandarizada.

    Destornillador 3C con caperuza de golpeo 4,5 mm Según DIN ISO 2380-2, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1 Forma A Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con caperuza de golpeo El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza Hoja hexagonal con refuerzo hexagonal adicional Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * Longitud no estandarizada

    Información técnica


    Atributos
    Peso neto90 g
    Huellaplano
    Tamaño de huella4,5mm
    Longitud de hoja75 mm
    Longitud180 mm
    Acabadotemplado
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    9,95 Sin IVA
    / unidad
    12,04 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días