Referencias
Gedore:8210-160 JC
Rubix:798178491000
fabricante:6731100
EAN:4010886673119



Detalles de producto : 6731100 8210-160 JC - ALICATE UNIV. 160 MM
Alicates combinados 160 mm Mango 2C Según DIN ISO 5746 Tipo reforzado, para trabajos duros y continuos Caja de corte para material plano y redondo Para alambre semiduro de 1,6 mm Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 217 g |
|---|---|
| Peso | 217 g |
| Longitud | 160 mm |
| Longitud del pitorro | 34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,14 € Sin IVA
/ unidad
35,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días