Referencias
Gedore:8245-200 TL
Rubix:798178502000
fabricante:6730720
EAN:4010886673072

Detalles de producto : 6730720 8245-200 TL - ALICATE UNIV. 200 MM
• según DIN ISO 5746
• modelo universal con cabeza delgada, especialmente adecuado para lugares de difícil acceso
• superficies de corte de precisión endurecidas por inducción, templadas hasta 62-64 HRC
• adecuado para material redondo y plano
• para alambre de dureza media 1,6 mm
• GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, templado en aceite y revenido
• JC = cromado, con mangos de 2 componentes
• TL = gris acero, mangos recubiertos con plástico azul
Alicates combinados 200 mm con aislamiento por inmersión Según DIN ISO 5746 Modelo universal con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC Para material plano y redondo Para alambre de dureza media, 1,6 mm GEDORE acero especial templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 297 g |
|---|---|
| Peso | 297 g |
| Longitud | 200 mm |
| Longitud del pitorro | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € Sin IVA
/ unidad
23,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días