Referencias
Gedore:8245-180 TL
Rubix:798178500000
fabricante:6730210
EAN:4010886673027

Detalles de producto : 6730210 8245-180 TL - ALICATE UNIV. 180 MM
• según DIN ISO 5746
• modelo universal con cabeza delgada, especialmente adecuado para lugares de difícil acceso
• superficies de corte de precisión endurecidas por inducción, templadas hasta 62-64 HRC
• adecuado para material redondo y plano
• para alambre de dureza media 1,6 mm
• GEDORE acero especialmente tratado, forjado en matriz, templado en aceite y revenido
• JC = cromado, con mangos de 2 componentes
• TL = gris acero, mangos recubiertos con plástico azul
Alicates combinados 180 mm con aislamiento por inmersión Según DIN ISO 5746 Modelo universal con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC Para material plano y redondo Para alambre de dureza media, 1,6 mm GEDORE acero especial templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 230 g |
|---|---|
| Peso | 23 g |
| Longitud | 180 mm |
| Longitud del pitorro | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,65 € Sin IVA
/ unidad
22,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
