ALICATE UNIVERSAL 200 MM M/PVC

187A.G - Alicates universales

Ver información técnica
Referencias
Facom:187A.20G
Rubix:798684938000
EAN:3662424087141
brand logo
Resumen técnico
Peso300 g
Longitud205 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE UNIVERSAL 200 MM M/PVC


• Tomas planas y ovaladas, estriadas combinadas de alto rendimiento de corte. • Filos que ofrecen un corte neto sea cual sea el tipo de cable: cable blando, materiales modernos y cuerda de piano según las dimensiones siguientes: - 187A.16G: 1.8mm 215 kg/mm² - 187A.18G: 2.0mm 210 kg/mm² - 187A.20G: 2.2mm 205 kg/mm² • Geometría que reduce notablemente el esfuerzo de corte gracias a un eje desplazado y a un perfil de filo específico. • Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados por inducción. • Vainas ergonómicas PVC, anti-deslizantes, preservando el acceso, resistente a los agentes químicos • Presentación: Barnizada, resistente a la corrosión
ALICATE UNIVERSAL 200MM

Información técnica


Atributos
Peso300 g
Longitud205 mm
Longitud del pitorro42 mm
Capacidad de corte2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días