Detalles de producto : 6733230 8245-200 JC - ALICATE UNIV. 200 MM
Alicates combinados 200 mm mango 2C Según DIN ISO 5746 Modelo universal con cabeza delgada, ideal para espacios reducidos Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC Para material plano y redondo Para alambre de dureza media, 1,6 mm GEDORE acero especial templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, con mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul