Referencias
Facom:113C.24C
Rubix:798501419000
EAN:3148516481818



Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 24 113C.24C
• Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fácil. • Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de abertura máxima. • Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduación milimétrica. • Sentido de rotación de la moleta a derechas. • Gama de 4" a 24". • Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.
LLAVE INGLESA CROMADA 24P
Cualidades
rueda moleteada fácilmente accesible = fácil de ajustar. la parte ajustable de las mandíbulas no sobresale si el pico está abierto al máximo. con la distribución de la balanza en milímetros, la abertura de la mandíbula es fácilmente preconfigurada. la rueda moleteada gira hacia la derecha. surtido de 4 "a 24". versión: laterales cromados y pulidos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2860 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 635x150x35 mm |
| Peso con embalaje | 2900 g |
| Apertura | 62 |
| Longitud | 612 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,83 € Sin IVA
/ unidad
278,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días