LLAVE COMBINADA 1/2 AF

Llave combinada pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Roebuck:880104
Rubix:798801760000
EAN:3660338335518
brand logo
Resumen técnico
Apertura1/2'
Longitud174 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 1/2 AF


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Fabricado en acero al cromo vanadio mate. Combinación de 2 cabezales con la misma apertura, lo que permite con el cabezal de la horquilla para una aproximación rápida de sujeción. Potente cierre con la cabeza poligonal. La curvatura de 15° del cabezal poligonal garantiza un fácil manejo en superficies planas.

Información técnica


Atributos
Apertura1/2'
Longitud174 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,21 Sin IVA
/ unidad
8,72 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h