Referencias
Beta Tools:52 50
Rubix:798164909000
fabricante:000520050
EAN:8014230021522



Documentos
Detalles de producto : 52 50-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x107x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1215 g |
| Apertura | 50 |
| Longitud | 415 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,20 € Sin IVA
/ unidad
115,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
