Referencias
Hazet:603-13
Rubix:799287746000
EAN:4000896023738




Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 603 13 MM
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°, bocas en estrella pulidas.
¹ Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°, bocas en estrella pulidas.
¹ Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Box-end head 10° offset Head setting: 15° Surface: chrome-plated DIN 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738 Made in Germany Output: Outside 12-point profile Wrench size: 13 mm Dimensions / length: 160 mm Net weight: 0.07 kg + = box-end with hexagon opening * = 603-5.5 not according to DIN
Información técnica
Atributos
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,41 € Sin IVA
/ unidad
16,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
