Referencias
Beta Tools:42AS 1.3/8
Rubix:798162431000
fabricante:000420135
EAN:8014230021089



Documentos
Detalles de producto : 42AS 1.3/8-LLAVES COMBINADAS <<DESCATALOGADO>>
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x76x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 754 g |
| Apertura | 1.3/8 |
| Longitud | 412 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
