Referencias
Gedore:7 3,5
Rubix:798173649000
fabricante:6080840
EAN:4010886608081

Detalles de producto : 6080840 7 3,5 - LLAVE COMBINADA 3,5 MM
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 3.5 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Apertura | 3.5 |
| Longitud | 78 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días