6016160 2 10X13 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 10X13 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 10x13
Rubix:798179368000
fabricante:6016160
EAN:4010886601617

Detalles de producto : 6016160 2 10X13 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 10X13 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 10x13 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 122 g |
|---|---|
| Apertura | 10x13 |
| Longitud | 212 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días