Referencias
Beta Tools:55 55X60
Rubix:798166310000
fabricante:000550138
EAN:8014230021997



Documentos
Detalles de producto : 55 55X60-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x114x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2350 g |
| Apertura | 55x60 |
| Longitud | 500 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
