Referencias
Beta Tools:110BA 375
Rubix:798164386000
fabricante:001100837
EAN:8014230428109

Documentos
Detalles de producto : 110BA 375-LLAVES INGLESAS ANTICHISPA
Llaves inglesas antichispa
Cualidades
Llaves ajustables de rollo antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x110x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1527 g |
| Apertura | 375 mm |
| Longitud | 375 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 1527 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,75 € Sin IVA
/ unidad
653,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
