Referencias
Beta Tools:1092V 180
Rubix:798168315000
fabricante:010920280
EAN:8014230176321

Documentos
Detalles de producto : 1092V 180-ALICATES FRONTAL ART. PESADO
Alicates de corte frontal articulado, tipo pesado
.......
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 450 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud | 180 mm |
| Peso | 450 g |
| Longitud del pitorro | 8 mm |
| Capacidad de corte | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,33 € Sin IVA
/ unidad
179,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
