CORTAALAMBRES 7001 PULIDO 180 MM

Cortaalambres pulido con mango de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:70 01 180 EAN
Rubix:799298376000
EAN:4003773022954
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaredondo
Longitud180 mm
Peso200 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CORTAALAMBRES 7001 PULIDO 180 MM


Cortaalambres, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos recubiertos con plástico.

De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.

Cualidades

•The indispensable diagonal cutter for all-round use
High-quality material and precise workmanship for long service life
Precision cutting edges for soft and hard wire
Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting edge tips
Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC
Narrow head style for use in confined areas

Información técnica


Atributos
Forma de la puntaredondo
Longitud180 mm
Peso200 g
Capacidad de corte4 mm
Tipodiagonal cutter
27,87 € Sin IVA
/ unidad
33,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días