21HDG-140IP CORTADOR LATERAL E RGO HD 21HDG

Alicate de corte lateral 21HDG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:21HDG-140IP
Rubix:798440425000
EAN:7314150231348
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud140 mm
Peso110 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 21HDG-140IP CORTADOR LATERAL E RGO HD 21HDG


Alicates de corte lateral Heavy duty desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO™. ISO 5749. Acabado: bruñido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad, empuñaduras ERGO™ con material de dos componentes, una capa termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Filos de corte endurecidos por inducción. Filos heavy duty. Bisagra para un funcionamiento excelente y alineación precisa de los ángulos de corte. La distancia desde el centro de la bisagra hasta los filos de corte se ha mantenido lo más pequeña posible: mayor palanca y mayor capacidad de corte. Armazón metálico diseñado para un mayor alcance en lugares menos accesibles. Provisto de muelle de retorno patentado con función de activado/desactivado. Embalaje IP Industria. IP = Embalaje industrial.

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Forma de la puntacorte lateral
Longitud140 mm
Peso110 g
Longitud del pitorro15.9 mm
Capacidad de corte2.3 mm
Tiposide cutting pliers
22,79 € Sin IVA
/ unidad
27,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días