74 06 250

Cortaalambres fuerza VDE con mango varios componentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:74 06 250
Rubix:798217328000
EAN:4003773041955
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud250 mm
Peso453 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 74 06 250


Cortaalambres de fuerza VDE

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

De acero de alto rendimiento de cromo-vanadio. 20% de ahorro de fuerza gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud. Con eje articulado forjado para máximas solicitaciones. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.
la cortadora diagonal de 250 mm de longitud es adecuada para conductores de cobre de hasta 16 mm² y conductores de aluminio de hasta 35 mm² Con eje forjado integrado para trabajos pesados. Adecuada para todo tipo de cables, incluida la cuerda de piano. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. Acero al cromo vanadio de alta resistencia, forjado, templado en aceite en varias fases

Información técnica


Atributos
Forma de la puntadiagonal
Longitud250 mm
Peso453 g
Capacidad de corte4.6 mm
Tipocortadora diagonal de alta palanca
76,18 Sin IVA
/ unidad
92,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días