Referencias
Bahco:2678 B
Rubix:798714530000
EAN:7314151066468

Documentos
Detalles de producto : 2678 B
Alicates de corte lateral con bordes de corte biselados (faceta). ISO 5749. Acabado: niquelado y cromado, pulido fino, tratado contra la corrosión. Material: VANADIUM-EXTRA. Mangos de acetato de celulosa transparente de color naranja. Bordes de corte endurecidos por inducción. Bisagra para un funcionamiento excelente y alineación precisa de los bordes de corte.
Cualidades
•Heavy-duty side cutting pliers
Screw joint provides excellent running and accurate alignment of the cutting edges
Induction hardened cutting edges
Screw joint provides excellent running and accurate alignment of the cutting edges
Induction hardened cutting edges
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 343 g |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 325 g |
| Longitud del pitorro | 21 mm |
| Capacidad de corte | 4 mm |
| Tipo | side cutting pliers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,37 € Sin IVA
/ unidad
100,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
