74 05 200 ALICATES DE CORTE DI AGONAL TIPO EXTRA FUERTE
Cortaalambres fuerza cromado con mango varios componentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Knipex:74 05 200
Rubix:798257184000
EAN:4003773035367



Documentos
Detalles de producto : 74 05 200 ALICATES DE CORTE DI AGONAL TIPO EXTRA FUERTE
Cortaalambres de fuerza
Características: DIN ISO 5749. De acero eléctrico de cromo-vanadio de alto rendimiento, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Fuerza intensificada, 20% menos esfuerzo gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud. Eje articulado forjado para esfuerzos extremos. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: DIN ISO 5749. De acero eléctrico de cromo-vanadio de alto rendimiento, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Fuerza intensificada, 20% menos esfuerzo gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud. Eje articulado forjado para esfuerzos extremos. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Con eje forjado integrado para trabajos pesados. Adecuada para todo tipo de alambre, incluida la cuerda de piano. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. Acero al cromo vanadio de alta resistencia, forjado, templado en aceite en varias fases
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x52x50 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 303 g |
| Capacidad de corte | 4.2 mm |
| Tipo | cortadora diagonal de alta palanca |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,85 € Sin IVA
/ unidad
65,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días