ZNC40-PS

ZNC, pinza de Bernoulli

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZNC40-PS
Rubix:799237442000
fabricante:ZNC40-PS
brand logo

Resumen técnico

Tipoznc, pinza bernoulli
Carrera de cilindro11 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZNC40-PS


Las pinzas de tipo Bernoulli de SMC, serie ZNC, desplazan las piezas sin dejar defectos ni marcas de adsorción. El ZNC puede utilizarse para el traslado de tejidos finos, películas, placas de circuito impreso, papel burbuja, etc.

Cualidades

Tipo Bernoulli redondo, Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80. Fuerza de elevación: Hasta 65 NB. Material del cuerpo: Aluminio, resina y acero inoxidable. Sin grasa. Tapón y cubierta antivibración disponibles en varios materiales. Múltiples puertos, que pueden usarse como sensor o puerto de activación.

Información técnica


Atributos
Tipoznc, pinza bernoulli
Carrera de cilindro11 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.5 bar
Conexiónzłączka (przewód ø6 x 4, min. średnica otworu ø2,5)
Serieznc
Material del cuerpoaluminio
203,88 € Sin IVA
/ unidad
246,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días