Referencias

SMC:MHF2-12D1
Rubix:751602478043
fabricante:MHF2-12D1
EAN:3618035886062
MHF2, Air Gripper, 2 Finger, Low Profile

Resumen técnico

Tipopinza de aire
Carrera de cilindro24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHF2-12D1


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, Pinza neumática, 2 dedos, Perfil plano

Información técnica


Atributos
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro24 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
528,51 € Sin IVA
/ unidad
639,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días