Referencias
Festo:HGPT-80-A-B-F
Rubix:798196320000
fabricante:560237
EAN:4052568207021

Documentos
Detalles de producto : HGPT-80-A-B-F
Pinza paralela HGPT-80-A-B-F variante robusta y potente. Tamaño = 80, Carrera por mordaza = 12,5 mm, Precisión máxima de repetición =<= 0,2 mm, Juego máximo de la mordaza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 deg, Juego máximo de la mordaza Sz =<= 0,02 mm
Pinza paralela HGPT-80-A-B-F variante robusta y potente. Tamaño=80, Carrera por mordaza=12,5 mm, Precisión máxima de repetición=<= 0,2 mm, Juego máximo de giro angular de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Juego máximo de la mordaza Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1903,27 € Sin IVA
/ unidad
2302,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días