BUB-HGPL-14

Mandíbula de agarre vacía

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:BUB-HGPL-14
Rubix:798192587000
fabricante:537316
EAN:4052568172602
brand logo
Resumen técnico
Tipomandíbula de agarre en blanco
Carrera de cilindro14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BUB-HGPL-14


Mandíbula en blanco para pinzas BUB-HGPL-14 diseñada para pinza de largo recorrido HGPL-... Tamaño=14, Posición de montaje=indiferente, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura ambiente=5 - 60 °C, Peso del producto por mandíbula de pinza=75 g
gripper jaw blank BUB-HGPL-14 suitable for long-stroke grippers HGPL and HGPLE. Size=14, Assembly position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2 - Moderate corrosion stress, Ambient temperature=5 - 60 °C, Product weight per gripper jaw=75 g

Información técnica


Atributos
Tipomandíbula de agarre en blanco
Carrera de cilindro14 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,47 Sin IVA
/ unidad
122,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días