Referencias
Festo:DHPC-L-10-A-S-2
Rubix:799258661000
fabricante:8116773
EAN:4052568554279

Detalles de producto : DHPC-L-10-A-S-2
Cualidades
-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | on the side |
| Serie | dhpc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,69 € Sin IVA
/ unidad
315,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días